CD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 17980025 品番 CCD-B01WCR
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。

クリア 付属品背ラベルカード:2枚 材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙 質量(g)62(1冊) 収納枚数(枚)CDまたはDVD:24(CCD-NBWseries:12) 入数2冊 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)170×145.5×39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17980016
2019-03-27
用途:
CD、DVD、BDの整理
サービス業

以前の背表紙に何も付いていないものより数段便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする