エレコム
フリーカットラベル マルチプリント紙 ハガキサイズ 20枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17980725
品番
EDT-FHKM
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
自由な大きさや形にカットできるフリーカットタイプ!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのフリーカットラベル。
紙厚(mm)
0.17
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F48
寸法(幅W×奥行D)(mm)
一面:100×148
用紙
マルチプリント用紙
坪量(g/m
2
)
140
用紙サイズ
ハガキサイズ
ラベル数
20枚入り