色ブラック
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様射出光線種類:可視波長域、レシーバ収納○
トラスコ品番828-2859
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
質量(g)約56
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X 10.6、OS X 10.7、OS X 10.8、OS X 10.9 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式ワイヤレス
分解能1000/1500/2000(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×98.0×34.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約235時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式光学センサー方式