BlueLEDマウス M-BL21DBシリーズ 静音ボタン 無線 5ボタン 2.4GHz

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17981425 品番M-BL21DBSSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!よく使う機能に割り当てを変更できる5ボタンを搭載したワイヤレスBlueLEDマウスの静音モデル。

シルバー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様射出光線種類:可視波長域、レシーバ収納○ トラスコ品番828-2861 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 質量(g)約56 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X 10.6、OS X 10.7、OS X 10.8、OS X 10.9 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式ワイヤレス 分解能1000/1500/2000(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×98.0×34.3 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約235時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約416日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式光学センサー方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17981416
2019-03-31
用途:
パソコンで
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

指にフィットして、とても使い易いです。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
17981416
2016-09-29
用途:
インターネット 書類作成
自動車・二輪車・自転車関連業

結構使い勝手がいい。感度がいい。横のボタンに当たってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする