SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)8 注文コード17981434 品番MF-FSD008GC4/H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は記憶容量3種類から選べます 他の種類を見る

SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル

質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 インターフェースSD 保証期間1年間 記憶容量(GB)8 対応メモリーカードSDHC 転送速度(MB/sec)(最低保証)4 SDスピードクラスClass4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
工事撮影用のデジカメ
建設業・工事業

全く問題なく使用しています。長丁場の現場でも、この容量で十分賄えます。

対象商品:
17981434
2018-03-14
用途:
現場用
建設業・工事業

表記通り開封しやすく無駄な包装がないのが良いです。

対象商品:
17981434
2017-01-29
用途:
会社のデータ保存
製造業

データ保存には良い商品でした。一般的に使用するのに良いかと思います。

対象商品:
17981434
2016-06-17
用途:
写真データの記録用
有限会社アトラス・グリーン 様

この容量でこの値段、まとめ買いには助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする