曜日別特売
MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037

MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037
MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037
MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037
MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037
MPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17982037

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード17982037品番MPA-AMBS2U12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オスケーブル長(m)1.2ブラック規格USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)480インターフェイスUSB2.0ケーブル種類高耐久メッシュストレート適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17982037MPA-AMBS2U12BK69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69017944
2022-02-11
用途: web会議用の配線
卸売・小売業

グーグルミートキットのケーブルがところどころ切れかけてきたので代用品として購入。高耐久というだけあってかなり丈夫そうです。

対象商品 : 69017944
2021-09-07
用途: web会議用の配線
卸売・小売業

Chromeboxにもともと付いていたケーブルが絶縁体がところどころ破れてきたため丈夫そうなこちらを購入しました。
かなり強固にできていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする