ケーブル長(m)0.5
色ブラック
質量(g)約97
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB-A
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×127.5×24.0(ケーブル除く)
インターフェースUSB
キー配列20キー
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.3
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)16