TK-TCM013WH テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム 17983428

テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17983428 品番TK-TCM013WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。

インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ホワイト キーメンブレン 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g)約97 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×127.5×24.0 キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17983428 TK-TCM013WH 17983412 TK-TCM013BK テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする