インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
色ホワイト
キーメンブレン
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)約143
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×24.5
キー配列27キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
ホットキー数3
使用可能電流(mA)100未満/1ポート