TS-001N PC用耐震ベルト エレコム 17983473

TS-001N PC用耐震ベルト エレコム 17983473 TS-001N PC用耐震ベルト エレコム 17983473

PC用耐震ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード17983473 品番TS-001N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,886
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

震度7相当の振動試験もクリア!設置台や壁面に穴を開けずにテレビや大型ディスプレイ、プリンタなどの機器の転倒を予防できる耐震ベルト。

材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール 固定部位:ホワイト、ベルト:ブラック、バックル:ブラック 質量(g)25(1本) ベルト長さ(mm)対応幅:最大70、最小40、ベルト幅20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×4 適合サイズ〜26インチ 許容負荷荷重(kg)1本30、2本使いの場合60(垂直引張強度)
注意
※接着面はステンレスや金属類、平滑性が高い樹脂を選んでください。平滑であるほど、効果を発揮します。表面がサラザラしたり、凹凸が大きい表面には十分な効果が発揮されない場合があります。また、壁紙や繊維面、木材系は効果が発揮できできません。
本製品は、転倒・落下を軽減するものであり、設置する物品および揺れの種類によっては落下等を完全に防止できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする