エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
PC用耐震ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
17983482
品番
TS-002N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,838
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
震度7相当の振動試験もクリア!設置台や壁面に穴を開けずにテレビや大型ディスプレイ、プリンタなどの機器の転倒を予防できる耐震ベルト。
材質
ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
色
固定部位:ホワイト、ベルト:ブラック、バックル:ブラック
質量(g)
40(1本)
ベルト長さ(mm)
対応幅:最大350、最小120、ベルト幅20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×51×4
適合サイズ
〜46インチ(約16kgで試験済)
許容負荷荷重(kg)
1本50、2本使いの場合100(垂直引張強度)
注意
※接着面はステンレスや金属類、平滑性が高い樹脂を選んでください。平滑であるほど、効果を発揮します。表面がサラザラしたり、凹凸が大きい表面には十分な効果が発揮されない場合があります。また、壁紙や繊維面、木材系は効果が発揮できできません。
本製品は、転倒・落下を軽減するものであり、設置する物品および揺れの種類によっては落下等を完全に防止できない場合があります。