USBハブ 3.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17983735 品番U3H-T405BBK
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約90 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5/10.8〜10.8.3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く) インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクター除く) 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17983735
2024-03-19
用途:
パソコンの増設
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

バスパワーのものは、まだ少なくて
それほど 利用頻度は、ないが
今後、増えるだろう。

対象商品:
17983735
2021-03-05
用途:
PCとキーボード周りの充電に

デスクトップ前でマウスとキーボード、AirPod、アップルウォッチが一気に充電できるし、磁石付きなのでスチールに固定できてスッキリ整理できました

対象商品:
17983735
2020-12-27
用途:
USB増設に使用
製造業

少し高いがエレコム社製品なので購入しました。
やはりUSB3.0は読み書きが早い!
満足です。

対象商品:
17983735
2018-05-28
用途:
事務
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする