USBハブ 3.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17983744 品番U3H-T405BWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。

ポート数4 トラスコ品番828-2985 ホワイト 質量(g)約90 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17983744 U3H-T405BWH 17983735 U3H-T405BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm エレコム USBハブ 3.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm エレコム 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17983735
2024-03-19
用途:
パソコンの増設
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

バスパワーのものは、まだ少なくて
それほど 利用頻度は、ないが
今後、増えるだろう。

対象商品:
17983735
2021-03-05
用途:
PCとキーボード周りの充電に

デスクトップ前でマウスとキーボード、AirPod、アップルウォッチが一気に充電できるし、磁石付きなのでスチールに固定できてスッキリ整理できました

対象商品:
17983735
2020-12-27
用途:
USB増設に使用
製造業

少し高いがエレコム社製品なので購入しました。
やはりUSB3.0は読み書きが早い!
満足です。

対象商品:
17983735
2018-05-28
用途:
事務
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする