USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17983753 品番U3H-T706SBK
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート 付属品専用ACアダプター 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約140 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5/10.8〜10.8.3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB 3.0(メス)x3・USB 2.0(メス)x4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く) インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー 供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17983753
2019-12-21
用途:
USBポートの増設用
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様

セルフパワーなので、接続が安定している。HDDなどUSB3.0で接続できるポートは3つ。

1人が参考にしています
対象商品:
17983753
2019-04-19
用途:
PCのUSBが足りなかったので追加した。
株式会社岡村地質 様

今回はPCについているUSBジャックが少なかったので(外付けHD)に対して、有効に使用してます。

対象商品:
17983753
2019-11-26
用途:
通常業務に使用しています

以前使用したものより、スピードが上がった感じをする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする