動作環境(Windows)CPU:Intel Pentium4(2.4GHz)以上、メインメモリ:1GB以上、OS:Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、HDD空き容量:200MB以上、DirectX:9.0c以降、(Macintosh)CPU:Power PC G5以上/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.10
付属品ユーザーズマニュアル×1、多言語マニュアル×1
仕様動作表示ランプ○、カメラ内蔵マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、カメラ内蔵マイク・指向性:無指向性
トラスコ品番828-2989
色ブラック
質量(g)62
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×50.0×41.0
入力感度(カメラ内蔵マイク)-38DB±4DB
角度調整範囲上下左右
最大解像度1600×1200ピクセル
保証期間6カ月
フォーカス固定フォーカス
素子(受像)1/5インチCMOSセンサー
画素数200万画素
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
インピーダンス(Ω)(カメラ内蔵マイク)2.2K
周波数帯域(Hz)(カメラ内蔵マイク)20〜16、000Hz
色数約1677万色(24bit)
フレームレート〜640×480ピクセル時:30fps、1600×1200ピクセル時:4fps
画角56°