USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17984112 品番 USB3-E10WH
参考基準価格(税別)¥2,614 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。

コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-A)メス ケーブル長(m)1 ホワイト 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.0準拠 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.7 転送速度(Gbps)最大5※理論値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする