USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17984137 品番USB3-E15WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)1.5 ホワイト 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.7 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17984137 USB3-E15WH 17984128 USB3-E15BK USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m エレコム USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m エレコム 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17984128
2017-06-11
用途:
データ取り込み時
農・林・水産業

PCから作業用デスクまで若干の距離があるため、延長用として購入。今までUSB2.0ケーブルだったため、速度低下のメッセージが出ていましたが、出てこないので、速度も出てるみたいです。被覆も柔らかいので取り回しもやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする