エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
DVDトールケース ジャケットカード 光沢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17984925
品番
EDT-KDVDT1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
DVDケース10枚分のトールケースカードが作れます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】210×297、【カード】271×182
用紙
光沢
ラベル数
10枚入(10シート)