エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
DVDラベル マルチプリント紙 透けないタイプ 内径17mm 20枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17984986
品番
EDT-MUDVD1S
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
内径(Φmm)
【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
用紙
マルチプリント
ラベル数
20枚入(20シート)