フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【シート】20片入り(5シート×4面) 注文コード17985013 品番EDT-PS4
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。

ホワイト 仕様【シート】20片入り(5シート×4面) サイズハガキ版 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(ハガキ)、42×56(4面) 用紙光沢フィルム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17985004
2020-06-09
用途:
製品の製造
株式会社 ユニバイタル 様 (製造業)

古い製品なのか、倉庫での保管状況が悪いのか?
5枚全てのシートが1つに固まっています。

当然そのままプリンターに入れても使用できません。
1枚々丁寧に剥がす必要が有ります。
その段階でプリンターにセットして使用すると中で詰まり、故障の原因となります。
なにせ元がシールですので、プリンターの中で適当に剥げて適当にくっついたら、悲惨なことになります。
全てのシートの側面の接着力を、何らかの方法で無効化しなければなりません。

モノタロウさんで2回購入しましたが、全てが上記の状態でしたし、
大手家電量販店で買ったときはそのような事態はなかったので、
恐らくはモノタロウさんサイドの過失と思われます。

1袋程度なら大した労力ではありませんが、
業務用で商材に使うとなると、相当なものです。
プリンターも傷んでしまって、今まで出なかった線が印刷されるようになりました。

正直困ってます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカー管理の商品ですのでメーカー側にご意見をお伝えいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする