手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17985065 品番EDT-SBOOK
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お好みのデザインレイアウトで思い出の写真を1冊の写真集にできる、手作りフォトブックです。
写真用紙20枚と製本用リング、表紙・裏表紙がセットになっています。
写真用紙には落ち着いた風合いで鮮明な印刷が可能なスーパーファイン紙を採用していますので、上品なプリントに仕上がります。
リングで止めるだけで簡単に製本ができる便利なセットです。
表紙と裏表紙はプラスチックですので、長期保存にも最適です。
表紙や写真の背景もお好みのレイアウトでデザイン可能です。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。
お子様の成長記録、お友達との旅行記、また結婚式の思い出など、大切な思い出を写真集として残すことができます。

紙厚(mm)0.22 ホワイト セット内容用紙×20、テストプリント用紙×2、リング×1、表紙×1、裏表紙×1 No.【お探しNo.】Q22 寸法(幅W×高さH)(mm)148×148(15穴リング用) 枚数20枚(1面×20シート)、【テストプリント用紙】2枚 白色度(%)0.96 用紙スーパーファイン紙 坪量(g/m2)186 用紙サイズハガキサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする