EHP-IS3510MBU スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985677

EHP-IS3510MBU スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985677 EHP-IS3510MBU スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985677 EHP-IS3510MBU スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985677

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード17985677 品番EHP-IS3510MBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式インナーイヤータイプ プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ブルー 付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書 適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3 コード長さ(m)1.2(Y型) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)16×13×16、(マイク)8×7×33 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k スピーカー部インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステムオープンエアー型 最大許容入力(mW)10
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする