曜日別特売
EHP-IS3510MPN スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985686

EHP-IS3510MPN スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985686
EHP-IS3510MPN スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985686
EHP-IS3510MPN スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコム 17985686

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード17985686品番EHP-IS3510MPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式インナーイヤータイププラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ピンク付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3コード長さ(m)1.2(Y型)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)16×13×16、(マイク)8×7×33保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kスピーカー部インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型最大許容入力(mW)10
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする