装着方式インナーイヤータイプ
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
色レッド
付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)16×13×16、(マイク)8×7×33
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20〜20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
最大許容入力(mW)10