スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17985704 品番 EHP-IS3510MWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式インナーイヤータイプ ホワイト 付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書 その他※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 質量(g)本体:約3/マイク部:約3 (コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16、【マイク】8×7×33(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】32 ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステムオープンエアー型 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする