ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー太さ(mm)4.5
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
適合3×7mmスロット(縦横式)
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17
シリンダー径(Φmm)17
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング