ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
適合3×7mmスロット(縦横式)
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
材質ヘッド部:亜鉛合金
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:26.4×11×19.75(シリンダーΦ11)
シリンダー径(Φmm)11
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング