ワイヤー長さ(m)1.9
ワイヤー太さ(mm)4
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
適合3×7mmスロット(縦横式)
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】ブラック
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:25.7×12×20.5(シリンダーΦ12)
シリンダー径(Φmm)12
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング