LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993

LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993
LD-6RJ45T10/TP RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム 17985993

RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17985993品番LD-6RJ45T10/TP
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。
カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。

仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする