エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17986824
品番
TB-08LCHWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0〜8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
色
ホワイト
適合機種
7.0〜8.4インチ タブレットPC(幅104mm×奥行き6.4mm×高さ173mm〜幅154mm×奥行き13mm×高さ225mm)
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
質量(g)
約184
タイプ
手帳型
特性
スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能