法人向け 無線アクセスポイント AP 管理ソフトウェア 最大3000台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17987725 品番WAB-MAT
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。
仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。
管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。
保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。
SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。
Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。
監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。
機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。
初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。

用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仕様【ユーザー権限】コンピューターの管理権限が必要、【管理対象機器台数】最大3000台(動作理論値)/推奨1000台 その他管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 対応OSWindows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7) 対応【仮想サーバー】Vmware/VirtualBox/Hyper-V 機能【管理機能】死活監視/メール通知/SNMP Trap/SYSログサーバー/セグメント越えによる管理、【機器設定機能】IPアドレス/SSID/MACアドレスフィルター/設定保存・復元/ファームウェア更新/セグメント越えによる設定 表示機能機器リスト、ステータス、ログ 容量(MB)【ディスク】850以上必要(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) メモリ容量(MB)512以上必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする