CHHM3-6100SK-EP-B-4 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18005715

CHHM3-6100SK-EP-B-4 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18005715
CHHM3-6100SK-EP-B-4 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18005715
CHHM3-6100SK-EP-B-4 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18005715

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比4
出力(kW)2.2
枠番6100SK
モータ容量記号3
内容量1台注文コード18005715品番CHHM3-6100SK-EP-B-4
参考基準価格(税別)¥289,400販売価格(税込)¥263,230
販売価格(税別)
239,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比4ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズモータ容量記号3低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6100SKモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)出力(kW)2.2種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする