住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
195
195
195
104
143
165
121
187
11
15
13
21
25
29
43
17
35
59
71
87
51
289
231
273
319
377
6
8
出力(kW)
3.7
3.7
5.5
7.5
枠番
6190DB
6130
6135
6140
6145
6160
6160DC
6165
6170
6170DC
6175
6175DC
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6180
6185
モータ容量記号
5
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18027537
品番
CHHM5-6190DB-AP-195
参考基準価格(税別)
¥813,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
195
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
5
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6190DB
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
3.7
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。