住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(11kW~22kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
17
11
13
15
17
21
8
29
35
6
25
51
104
43
59
71
87
121
143
165
187
出力(kW)
11
11
15
18.5
22
枠番
6165
6135
6140
6145
6160
6165
6170
6175
6180
6180DB
6185
6190
6190DB
6195DB
6195
モータ容量記号
15
15
20
25
30
全254種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18034713
品番
CHHM15-6165-AP-B-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥980,300
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
17
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
15
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6165
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
11
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。