曜日別特売
TM-40 一茶 お茶ひき器 クラフトタナカ 18045834

 

TM-40 一茶 お茶ひき器 クラフトタナカ 18045834
TM-40 一茶 お茶ひき器 クラフトタナカ 18045834
TM-40 一茶 お茶ひき器 クラフトタナカ 18045834

一茶 お茶ひき器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18045834品番TM-40
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!
カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!
製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!
緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。
一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!
お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。

材質本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂質量(g)105g容量(g)茶葉約40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×80×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-27
用途: 休憩時
有限会社宇佐美自動車

回転寿司のような粉茶ができると思い期待して買ったのですが、そこまでは細かくならないようです
急須で入れたときに出てくる茶葉くらいの細かさです
プラスチック製なので寿命は短いかも
価格を考えたら十分かな

2が参考にしています
対象商品 : 18045834
2020-03-06
用途: お茶の葉を食べる時
農・林・水産業

お茶の葉をそのまま食べるのに役に立ちました。
手でひくので色々な大きさの葉に粉砕できて、どこでも使えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする