住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
17
17
17
21
29
25
43
35
11
6
8
13
59
51
71
87
143
165
187
273
121
231
104
319
377
195
289
15
出力(kW)
3.7
3.7
5.5
7.5
枠番
6140
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6170
6170DC
6175
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6175DC
6180
6185
モータ容量記号
5
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18047566
品番
CHHM5-6140-AP-17/A10
参考基準価格(税別)
¥357,500
販売価格(税込)
¥325,160
販売価格(税別)
¥
295,600
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
17
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
5
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6140
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
3.7
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。