住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
21
21
21
29
43
35
25
17
13
15
6
59
71
104
121
87
143
165
273
231
289
8
11
195
319
51
出力(kW)
3.7
3.7
5.5
7.5
枠番
6140
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6165DC
6170
6170DC
6175DC
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6175
6180
6185
モータ容量記号
5
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18057978
品番
CHHM5-6140-AP-B-21/A10
参考基準価格(税別)
¥530,900
販売価格(税込)
¥482,790
販売価格(税別)
¥
438,900
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
21
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
5
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6140
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
3.7
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。