住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
8
8
8
13
15
6
21
17
11
29
43
35
25
59
71
104
121
87
143
165
273
231
289
195
319
51
出力(kW)
5.5
3.7
5.5
7.5
枠番
6130
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6165DC
6170
6170DC
6175DC
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6175
6180
6185
モータ容量記号
8
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18058958
品番
CHHM8-6130-AP-B-8/A10
参考基準価格(税別)
¥620,500
販売価格(税込)
¥564,300
販売価格(税別)
¥
513,000
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
8
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
8
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6130
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
5.5
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。