薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
A72
A72H
A73
A73C
A73H
A76H
A79W
A80
A80H
F79
F79F
F79W
F7BA
F7BAL
F7BV
F7BWV
F7NV
F7NWV
F7PW
J79
J79C
M9N
M9NWV
内容量1個注文コード18106575品番CDQ2B12-20D-A73HLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18106575CDQ2B12-20D-A73HLS33945484CDQ2B12-20DZ-A73HLSCDQ2B12-20D-A73HLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~) SMC 33945484薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする