曜日別特売
C2R-CC8-RK16CB CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIK 18115399

メイン画像

CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手Rトラスコ品番658-4750注文コード18115399品番C2R-CC8-RK16CB
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
トラスコ品番658-4750全長(mm)75勝手Rクランプクランプシャンク幅(mm)42最大切込み(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする