曜日別特売
C2R-CC4-LK20CB CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIK 18115460

メイン画像

CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手Lトラスコ品番658-4606注文コード18115460品番C2R-CC4-LK20CB
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
トラスコ品番658-4606全長(mm)70勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)27最大切込み(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする