曜日別特売
C2R-QSA16-LL32CB CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト SANDVIK 18115995

メイン画像

CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手L
トラスコ品番658-4597
658-4597
658-4784
658-4583
658-4771
658-4588
658-4591
658-4737
658-4618
658-4607
658-4617
658-4755
658-4736
658-4619
658-4790
658-4785
658-4596
658-4773
658-4768
658-4603
658-4766
658-4610
658-4792
658-4595
658-4777
658-4760
658-4776
658-4740
658-4746
658-4613
内容量1個注文コード18115995品番C2R-QSA16-LL32CB
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番658-4597全長(mm)137.483勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)26.9011シャンク高さ(mm)25.4シャンク幅B(mm)25.4シャンク高さH(mm)25.4最大切込み(mm)31.75

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする