メイン画像
SANDVIK
CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
R
L
R
トラスコ品番
658-4766
658-4766
658-4766
658-4785
658-4596
658-4773
658-4768
658-4603
658-4610
658-4792
658-4595
658-4777
658-4760
658-4776
658-4740
658-4746
658-4613
658-4784
658-4583
658-4771
658-4588
658-4591
658-4737
658-4618
658-4607
658-4617
658-4597
658-4755
658-4736
658-4619
658-4790
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18116065
品番
C2R-QSA12-RJ20CB
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
658-4766
全長(mm)
109.428
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
19.5504
シャンク高さ(mm)
19.05
シャンク幅B(mm)
19.05
シャンク高さH(mm)
19.05
最大切込み(mm)
20.32
商品説明動画
参考になった