コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)57 被削材PMS トラスコ品番664-0808 注文コード18116205 品番2B255-0300-TA
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長・被削材・トラスコ品番など85種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番664-0808 全長(mm)57 被削材PMS 首径(mm)10.5 機能長さ(mm)57 工具径(mm)3 接続径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする