メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 被削材M/S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18117140
品番
CCGT09T302-UM
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
661-7163
穴径(Φmm)
4.4
被削材
SM
切刃長さ(mm)
9.4719
有効長(mm)
切刃:9.4719
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525