メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.4 被削材M/S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番656-1320 注文コード18117176 品番CCGX060204-AL
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
用途中加工 トラスコ品番656-1320 穴径(Φmm)2.8 被削材MS 切刃長さ(mm)6.048 有効長(mm)切刃:6.048 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする