メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1205 トラスコ品番656-5980 注文コード18117289 品番CCMT09T308-MM
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
用途中加工 トラスコ品番656-5980 穴径(Φmm)4.4 被削材S 切刃長さ(mm)8.8719 有効長(mm)切刃:8.8719 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.7938 厚さS(mm)3.96875 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする