メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材M/S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18117298
品番
CCMT120404-MM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
661-7148
穴径(Φmm)
5.5
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.4959
有効長(mm)
切刃:12.4959
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7