曜日別特売
C2R-CEA16-RH07GB CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト SANDVIK 18121139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
勝手R
トラスコ品番656-7654
656-7654
657-2306
656-5999
661-7128
657-0746
656-9181
656-4419
657-0795
657-0752
656-7666
657-0733
656-7637
656-9215
655-9757
656-1259
656-6040
657-0775
655-9651
657-0725
656-9196
656-6009
655-9690
656-6052
656-2848
656-6077
657-0745
657-0756
656-4452
656-2904
656-1324
656-4467
661-7075
655-9676
657-0748
656-7660
656-2919
655-9677
656-4434
656-9182
656-9198
656-4481
656-1252
656-7561
655-9666
656-6087
656-1267
655-9748
656-7608
656-7640
656-4493
656-9209
657-0835
657-0731
656-2866
656-1339
657-0764
656-9165
661-7081
656-9190
655-9724
661-7065
657-0799
657-0741
656-5986
656-4409
656-7598
656-4447
656-1302
656-2861
656-1305
657-0818
656-4508
656-2843
656-5982
655-9687
657-0820
内容量1個注文コード18121139品番C2R-CEA16-RH07GB
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
トラスコ品番656-7654全長(mm)200角度(°)90勝手Rクランプクランプシャンク幅(mm)19.2507最大切込み(mm)7.00024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする