代表画像
SANDVIK
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
勝手
L
L
R
トラスコ品番
656-9209
656-9209
656-9209
656-9182
656-9198
656-4481
656-1252
656-7561
655-9666
656-6087
656-1267
655-9748
656-7608
656-7640
656-4493
657-0835
657-0731
656-2866
656-1339
657-0764
656-9165
661-7081
656-9190
655-9724
661-7065
657-0799
657-0741
656-5986
656-4409
656-7598
656-4447
656-1302
656-2861
656-1305
657-0818
656-4508
656-2843
656-5982
655-9687
657-0820
657-2306
656-5999
661-7128
657-0746
656-9181
656-4419
656-7654
657-0795
657-0752
656-7666
657-0733
656-7637
656-9215
655-9757
656-1259
656-6040
657-0775
655-9651
657-0725
656-9196
656-6009
655-9690
656-6052
656-2848
656-6077
657-0745
657-0756
656-4452
656-2904
656-1324
656-4467
661-7075
655-9676
657-0748
656-7660
656-2919
655-9677
656-4434
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121236
品番
C2R-CE25-LE07GB
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-9209
全長(mm)
200
高さ(mm)
刃先:0
角度(°)
90
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
19.75
機能長さ(mm)
200
最大切込み(mm)
7
機能幅(mm)
19.75
最大加工深さ(mm)
7
接続径(Φmm)
25